BOCCHIOTTI SPA - IBOB04680 ST VTR-STAFFE DOPPIO ISOLAMENTO - B04680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 31 mm
Höhe - 102 mm
Tiefe - 26 mm
Packung
4 ST
EAN
8015892046809
Artikelnummer
IBOB04680
Herstellernummer
B04680
Hersteller
HBO
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
31 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
26 mm
ST VTR Staffa doppio isolamento Acciaio Zincocromato per quadri Pedro



