Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04654 MONT 06-MONTANTE - B04654

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04654 MONT 06-MONTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 5

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046540

Artikelnummer

IBOB04654

Herstellernummer

B04654

Hersteller

HBO

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

5

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

MONT 06 Montante in ACCIAIO per quadri Pedro dimensione 6