Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04653 MONT 04-05 MONTANTE - B04653

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04653 MONT 04-05 MONTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 4

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892046533

Artikelnummer

IBOB04653

Herstellernummer

B04653

Hersteller

HBO

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

4

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

MONT 04-05 Montante in ACCIAIO per quadri Pedro dimensioni 4 e 5