Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04651 MONT 02-MONTANTE - B04651

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04651 MONT 02-MONTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 3

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Oberfläche - verzinkt

Packung

  • 2 ST

EAN

8015892046519

Artikelnummer

IBOB04651

Herstellernummer

B04651

Hersteller

HBO

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

3

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

verzinkt

MONT 02 Montante in ACCIAIO per quadri Pedro dimensione 2