Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04641 PS VTR 18 PANNELLO SFINESTRATO 18 - B04641

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04641 PS VTR 18 PANNELLO SFINESTRATO 18

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 430 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 18

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046410

Artikelnummer

IBOB04641

Herstellernummer

B04641

Hersteller

HBO

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

430 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

18

PS VTR 18 Pannello sfinestrato 18 moduli per quadri Pedro GRIGIO