Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04640 PS VTR 12 PANNELLO SFINESTRATO 12 - B04640

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04640 PS VTR 12 PANNELLO SFINESTRATO 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Breite - 325 mm

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046403

Artikelnummer

IBOB04640

Herstellernummer

B04640

Hersteller

HBO

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Breite:

325 mm

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

12

PS VTR 12 Pannello sfinestrato 12 moduli per quadri Pedro GRIGIO