Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04634 CP 05 CONTROPORTA 05 - B04634

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046342

Artikelnummer

IBOB04634

Herstellernummer

B04634

Hersteller

HBO

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

650 mm

Höhe:

540 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

20 mm

CP 05 Controporta per quadri Pedro GRIGIO