BOCCHIOTTI SPA - IBOB04633 CP 04 CONTROPORTA 04 - B04633

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8015892046335
Artikelnummer
IBOB04633
Herstellernummer
B04633
Hersteller
HBO
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
650 mm
Höhe:
430 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Tiefe:
20 mm
CP 04 Controporta per quadri Pedro GRIGIO



