Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04628 VTR 07 OBLO QUADRO IP66 1060X810X355 - B04628

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 1060 mm

  • Breite - 810 mm

  • Tiefe - 355 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046281

Artikelnummer

IBOB04628

Herstellernummer

B04628

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

1060 mm

Breite:

810 mm

Tiefe:

355 mm

Breite in Teilungseinheiten:

38

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

190

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

RAL-Nummer:

7035

VTR 07 OBLO\' Quadro con obl in vetroresina IP66 190 moduli GRIGIO