Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04625 VTR 05 OBLO QUADRO IP66 650X540X260 - B04625

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 650 mm

  • Breite - 540 mm

  • Tiefe - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046250

Artikelnummer

IBOB04625

Herstellernummer

B04625

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

650 mm

Breite:

540 mm

Tiefe:

260 mm

Breite in Teilungseinheiten:

24

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

96

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

4

RAL-Nummer:

7035

VTR 05 OBLO\' Quadro con obl in vetroresina IP66 96 moduli GRIGIO