BOCCHIOTTI SPA - IBOB04623 VTR 03 OBLO QUADRO IP66 500X430X210 - B04623

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 500 mm
Breite - 430 mm
Tiefe - 210 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892046236
Artikelnummer
IBOB04623
Herstellernummer
B04623
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
500 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
210 mm
Breite in Teilungseinheiten:
18
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
54
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
RAL-Nummer:
7035



