BOCCHIOTTI SPA - IBOB04621 VTR 01 OBLO QUADRO IP66 300X265X165 - B04621

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 300 mm
Breite - 265 mm
Tiefe - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892046212
Artikelnummer
IBOB04621
Herstellernummer
B04621
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
300 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
165 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
VTR 01 OBLO\' Quadro con obl in vetroresina IP66 GRIGIO



