BOCCHIOTTI SPA - IBOB04608 VTR 07 CIECO QUADRO IP66 1060X810X355 - B04608

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 1060 mm
Breite - 810 mm
Tiefe - 355 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892046083
Artikelnummer
IBOB04608
Herstellernummer
B04608
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
1060 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
355 mm
Breite in Teilungseinheiten:
38
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
190
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
5
RAL-Nummer:
7035



