Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04606 VTR 06 CIECO QUADRO IP66 805X615X315 - B04606

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Montageart - Aufputz

  • Höhe - 805 mm

  • Breite - 615 mm

  • Tiefe - 315 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892046069

Artikelnummer

IBOB04606

Herstellernummer

B04606

Hersteller

HBO

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Höhe:

805 mm

Breite:

615 mm

Tiefe:

315 mm

Breite in Teilungseinheiten:

28

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Tür:

Einzel

Schutzart (IP):

IP65

Mit Schloss:

ja

Anzahl der Module:

140

Farbe:

grau

Anzahl der Reihen:

5

RAL-Nummer:

7035

VTR 06 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 140 moduli GRIGIO