BOCCHIOTTI SPA - IBOB04602 VTR 02 CIECO QUADRO IP66 425X325X180 - B04602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 425 mm
Breite - 325 mm
Tiefe - 180 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892046021
Artikelnummer
IBOB04602
Herstellernummer
B04602
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
425 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
180 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Anzahl der Module:
36
Farbe:
grau
Anzahl der Reihen:
3
RAL-Nummer:
7035



