BOCCHIOTTI SPA - IBOB04601 VTR 01 CIECO QUADRO IP66 300X265X165 - B04601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Montageart - Aufputz
Höhe - 300 mm
Breite - 265 mm
Tiefe - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892046014
Artikelnummer
IBOB04601
Herstellernummer
B04601
Hersteller
HBO
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Montageart:
Aufputz
Höhe:
300 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
165 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP65
Mit Schloss:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
VTR 01 CIECO Quadro cieco in vetroresina IP66 GRIGIO



