BOCCHIOTTI SPA - IBOB04589 PORTA CIECA VTR 04 PORTELLA RICAMBIO - B04589

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Farbe - grau
Breite - 430 mm
Höhe - 650 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892613889
Artikelnummer
IBOB04589
Herstellernummer
B04589
Hersteller
HBO
Ausführung:
Fachtür
Farbe:
grau
Breite:
430 mm
Höhe:
650 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
PORTA CIECA VTR 04 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


