BOCCHIOTTI SPA - IBOB04586 PORTA CIECA VTR 01 PORTELLA RICAMBIO - B04586

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Fachtür
Farbe - grau
Breite - 265 mm
Höhe - 300 mm
Tiefe - 20 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892613827
Artikelnummer
IBOB04586
Herstellernummer
B04586
Hersteller
HBO
Ausführung:
Fachtür
Farbe:
grau
Breite:
265 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
20 mm
EMV-Ausführung:
nein
PORTA CIECA VTR 01 Portella cieca - ricambio per quadri Pedro GRIGIO


