Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04296 TPT SBA AP A TAPPO TERM. SCAT. AUTOP. - B04296

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04296 TPT SBA AP A TAPPO TERM. SCAT. AUTOP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • RAL-Nummer - 7021

Packung

  • 10 ST

EAN

8015892601176

Artikelnummer

IBOB04296

Herstellernummer

B04296

Hersteller

HBO

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7021

TPT SBA AP A Tappo terminale scatole autoportanti Pepita TBA-Art NERO ARDESIA