Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04295 TPT SBA AP W TAPPO TERM. SCAT. AUTOP. - B04295

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04295 TPT SBA AP W TAPPO TERM. SCAT. AUTOP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - links/rechts

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • RAL-Nummer - 9001

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892601169

Artikelnummer

IBOB04295

Herstellernummer

B04295

Hersteller

HBO

Ausführung:

links/rechts

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

9001

TPT SBA AP W Tappo terminale scatole autoportanti Pepita TBA-Art BIANCO