BOCCHIOTTI SPA - IBOB04288 TELAIO 4 AP BIS TELAIO AUTOPORT. - B04288

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Einheiten - 4
Befestigungsart - rasten
Farbe - anthrazit
Blinddeckel - nein
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892601114
Artikelnummer
IBOB04288
Herstellernummer
B04288
Hersteller
HBO
Anzahl der Einheiten:
4
Befestigungsart:
rasten
Farbe:
anthrazit
Blinddeckel:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7021
TELAIO 4 AP BIS Telaio autoportante Pepita 4M per ALU-B, BIS, UNA, NERO ARDESIA


