BOCCHIOTTI SPA - IBOB04282 SBA 6 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04282

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 70 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 6
Höhe Sockelleistenkanal - 196 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8015892601053
Artikelnummer
IBOB04282
Herstellernummer
B04282
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
70 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
6
Höhe Sockelleistenkanal:
196 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7021
SBA 6 AP A Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TBA-Art NERO ARDESIA


