Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04281 SBA 4 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04281

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04281 SBA 4 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 70 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 196 mm

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892601046

Artikelnummer

IBOB04281

Herstellernummer

B04281

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

70 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

196 mm

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

7021

SBA 4 AP A Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TBA-Art NERO ARDESIA