BOCCHIOTTI SPA - IBOB04280 SBA 3 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 70 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 3
Höhe Sockelleistenkanal - 196 mm
Farbe - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8015892601039
Artikelnummer
IBOB04280
Herstellernummer
B04280
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
70 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
3
Höhe Sockelleistenkanal:
196 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
7021
SBA 3 AP A Scatola porta apparecchi Pepita 3 moduli linea TBA-Art NERO ARDESIA


