BOCCHIOTTI SPA - IBOB04279 SBA 6 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04279

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 70 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 6
Höhe Sockelleistenkanal - 196 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892601022
Artikelnummer
IBOB04279
Herstellernummer
B04279
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
70 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
6
Höhe Sockelleistenkanal:
196 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9001
SBA 6 AP W Scatola porta apparecchi Pepita 6 moduli linea TBA-Art BIANCO


