Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04278 SBA 4 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04278

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04278 SBA 4 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 70 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 4

  • Höhe Sockelleistenkanal - 196 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892601015

Artikelnummer

IBOB04278

Herstellernummer

B04278

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

70 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

4

Höhe Sockelleistenkanal:

196 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9001

SBA 4 AP W Scatola porta apparecchi Pepita 4 moduli linea TBA-Art BIANCO