BOCCHIOTTI SPA - IBOB04276 SCN 6 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04276

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart der Dose - Front
Anzahl der Einheiten - 6
Geräteart - sonstige
Ausführung - offen
Werkstoff - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8015892600995
Artikelnummer
IBOB04276
Herstellernummer
B04276
Hersteller
HBO
Montageart der Dose:
Front
Anzahl der Einheiten:
6
Geräteart:
sonstige
Ausführung:
offen
Werkstoff:
Kunststoff
SCN 6 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN NERO ARDESIA


