Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04274 SCN 3 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04274

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04274 SCN 3 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart der Dose - Front

  • Anzahl der Einheiten - 3

  • Geräteart - sonstige

  • Ausführung - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892600971

Artikelnummer

IBOB04274

Herstellernummer

B04274

Hersteller

HBO

Montageart der Dose:

Front

Anzahl der Einheiten:

3

Geräteart:

sonstige

Ausführung:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

SCN 3 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN NERO ARDESIA