Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04269 SBN 3 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE - B04269

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04269 SBN 3 AP A SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 3

  • Höhe Sockelleistenkanal - 81.5 mm

  • Farbe - anthrazit

  • Bestückung - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892600926

Artikelnummer

IBOB04269

Herstellernummer

B04269

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

22.5 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

3

Höhe Sockelleistenkanal:

81.5 mm

Farbe:

anthrazit

Bestückung:

ohne

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart Installationsgerät:

Standard

RAL-Nummer:

7021

SBN 3 AP A Scatola porta apparecchi Pepita per canale TBN NERO ARDESIA