BOCCHIOTTI SPA - IBOB04266 SCN 3 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 3
Höhe Sockelleistenkanal - 68.5 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892600896
Artikelnummer
IBOB04266
Herstellernummer
B04266
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
3
Höhe Sockelleistenkanal:
68.5 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9001
SCN 3 AP W Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN BIANCO


