Startseite
Nicht mehr in Produktion

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04265 SRCN 3 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04265

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04265 SRCN 3 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm

  • Anzahl der Geräteeinheiten - 3

  • Höhe Sockelleistenkanal - 68.5 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892600889

Artikelnummer

IBOB04265

Herstellernummer

B04265

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

22.5 mm

Anzahl der Geräteeinheiten:

3

Höhe Sockelleistenkanal:

68.5 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer:

9001

SRCN 3 AP W Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN BIANCO