BOCCHIOTTI SPA - IBOB04264 SRCN 2 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04264

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe Sockelleistenkanal - 68.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 2
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8015892600872
Artikelnummer
IBOB04264
Herstellernummer
B04264
Hersteller
HBO
Höhe Sockelleistenkanal:
68.5 mm
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
SRCN 2 AP W Scatola porta apparecchi Pepita per canale cornice TCN BIANCO


