BOCCHIOTTI SPA - IBOB04262 SBN 4 AP W SCATOLA AUTOPORTANTE - B04262

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten - 4
Höhe Sockelleistenkanal - 81.5 mm
Farbe - weiß
Bestückung - ohne
Packung
1 ST
EAN
8015892600858
Artikelnummer
IBOB04262
Herstellernummer
B04262
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
22.5 mm
Anzahl der Geräteeinheiten:
4
Höhe Sockelleistenkanal:
81.5 mm
Farbe:
weiß
Bestückung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart Installationsgerät:
Standard
RAL-Nummer:
9001
SBN 4 AP W Scatola porta apparecchi Pepita per canale battiscopa TBN BIANCO


