BOCCHIOTTI SPA - IBOB04186 SDM W SCAT.DER.MIN - B04186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 65 mm
Länge - 65 mm
Tiefe - 28 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892041866
Artikelnummer
IBOB04186
Herstellernummer
B04186
Hersteller
HBO
Breite:
65 mm
Länge:
65 mm
Tiefe:
28 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9001
SDM W Scatola per derivazione minicanali TMC/TMU BIANCO


