Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04179 SQBN W SCAT.P.APP. - B04179

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04179 SQBN W SCAT.P.APP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 53 mm

  • Höhe Sockelleistenkanal - 178 mm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dekor - ohne

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892041798

Artikelnummer

IBOB04179

Herstellernummer

B04179

Hersteller

HBO

Tiefe Sockelleistenkanal:

53 mm

Höhe Sockelleistenkanal:

178 mm

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

RAL-Nummer:

9001

SQBN W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE per canale battiscopa TBN BIANCO