BOCCHIOTTI SPA - IBOB04146 IP40 INC 06 W0 - B04146

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 6
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892041460
Artikelnummer
IBOB04146
Herstellernummer
B04146
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
6
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
205 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
180 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
74 mm
Mit Montageplatte:
nein
RAL-Nummer:
9016



