BOCCHIOTTI SPA - IBOB04108 IP40 INC 08NE CEN INC NERO EL - B04108

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 8
Montageart - Unterputz
Farbe - schwarz
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
14 ST
EAN
8015892041088
Artikelnummer
IBOB04108
Herstellernummer
B04108
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
8
Montageart:
Unterputz
Farbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
261 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
225 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbautiefe:
74 mm
Mit Montageplatte:
nein



