Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04106 IP40 INC54 W0 CEN INCASSO - B04106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 3

  • Breite in Teilungseinheiten - 54

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892041064

Artikelnummer

IBOB04106

Herstellernummer

B04106

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

3

Breite in Teilungseinheiten:

54

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

455 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

650 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

98 mm

Mit Montageplatte:

nein

RAL-Nummer:

9016

IP40 INC 54 W0 Centralino 54 moduli portella fum Pablo IP40 Incasso BIANCO