BOCCHIOTTI SPA - IBOB04104 IP40 INC 24W0 CEN INCASSO - B04104

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892041040
Artikelnummer
IBOB04104
Herstellernummer
B04104
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
345 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
425 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
109 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
77 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
109 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016



