BOCCHIOTTI SPA - IBOB04102 IP40 INC 12W0 CEN INCASSO - B04102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Unterputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892041026
Artikelnummer
IBOB04102
Herstellernummer
B04102
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Unterputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
333 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
275 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
108 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
77 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
108 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016



