Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04101 IP40 INC 08W0 CEN INCASSO - B04101

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892041019

Artikelnummer

IBOB04101

Herstellernummer

B04101

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

261 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

225 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbautiefe:

74 mm

Mit Montageplatte:

nein

RAL-Nummer:

9016

IP40 INC 08 W0 Centralino 8 moduli portella fum Pablo IP40 Incasso BIANCO