BOCCHIOTTI SPA - IBOB04090 IP40 DSG 54 W CEN PARETE - B04090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 54
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892040906
Artikelnummer
IBOB04090
Herstellernummer
B04090
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
54
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
408 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
625 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Tiefe:
137 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9001



