BOCCHIOTTI SPA - IBOB04087 IM 15X17 B INCROCIO MINI - B04087

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 15 mm
Farbe - braun
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 15 mm
Packung
20 ST
EAN
8015892040876
Artikelnummer
IBOB04087
Herstellernummer
B04087
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
15 mm
Farbe:
braun
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
15 mm
Abgehende Höhe:
17 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
8014
IM 15x17 B Derivazione a T per minicanali TMC/TMU MARRONE


