BOCCHIOTTI SPA - IBOB04086 IP40 DSG 24 W CEN PARETE - B04086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 24
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8015892040869
Artikelnummer
IBOB04086
Herstellernummer
B04086
Hersteller
HBO
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
24
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
300 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
400 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
113 mm
Mit Schloss:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
48 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9001



