Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04085 IP40 DSG 18 W CEN PARETE - B04085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

8015892040852

Artikelnummer

IBOB04085

Herstellernummer

B04085

Hersteller

HBO

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

408 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

275 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Tiefe:

137 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9001

IP40 DSG 18 W Centralino 18 moduli portella fum Pablo IP40 Design BIANCO