BOCCHIOTTI SPA - IBOB04081 IM 40X17 W INCROCIO MINI - B04081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 40 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892040814
Artikelnummer
IBOB04081
Herstellernummer
B04081
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
40 mm
Abgehende Höhe:
17 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
IM 40x17 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO


