Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04068 APVA A ANG.PIA.VAR. - B04068

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04068 APVA A ANG.PIA.VAR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe Sockelleistenkanal - 127 mm

  • Tiefe Sockelleistenkanal - 28 mm

  • Ausführung - Unterteil und Oberteil

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - anthrazit

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892040685

Artikelnummer

IBOB04068

Herstellernummer

B04068

Hersteller

HBO

Höhe Sockelleistenkanal:

127 mm

Tiefe Sockelleistenkanal:

28 mm

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

anthrazit

Dichtlippe Oberteil:

ohne

RAL-Nummer:

7021

APVA A Angolo piano variabile per canale TBA-Art NERO ARDESIA