Startseite

BOCCHIOTTI SPA - IBOB04059 TPRA W TERM.PASS.M.

KopierenKopieren
BOCCHIOTTI SPA - IBOB04059 TPRA W TERM.PASS.M.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Ausführung - symmetrisch

  • Farbe - weiß

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 5 ST

EAN

8015892040593

Artikelnummer

IBOB04059

Herstellernummer

B04059

Hersteller

HBO

Werkstoff:

Kunststoff

Ausführung:

symmetrisch

Farbe:

weiß

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9001

TPRA W Terminale passaggio muro per canale TBA-Art BIANCO