BOCCHIOTTI SPA - IBOB04053 IM 25X17 W INCROCIO MINI - B04053

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 17 mm
Breite - 25 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Abgehende Breite - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8015892040531
Artikelnummer
IBOB04053
Herstellernummer
B04053
Hersteller
HBO
Höhe:
17 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Abgehende Breite:
25 mm
Abgehende Höhe:
17 mm
Ausführung:
Oberteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9001
IM 25x17 W Derivazione a T per minicanali TMC/TMU BIANCO


