BOCCHIOTTI SPA - IBOB04044 SBA6 W SCAT.P.APP. - B04044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Tiefe Sockelleistenkanal - 230 mm
Höhe Sockelleistenkanal - 53 mm
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
RAL-Nummer - 9001
Packung
1 ST
EAN
8015892040449
Artikelnummer
IBOB04044
Herstellernummer
B04044
Hersteller
HBO
Tiefe Sockelleistenkanal:
230 mm
Höhe Sockelleistenkanal:
53 mm
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
RAL-Nummer:
9001
SBA6 W Scatola porta apparecchi UNIVERSALE 6 moduli linea TBA-Art BIANCO


